バンドーン採水器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05090201 品番 -
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ダム・海・湖などでの大量採水用!!理研式 バンドーン採水器

仕様●採水量:3L●筒の材質:透明塩ビ製●質量:3.5kg●収納箱(木製):無し●外寸法(cm):21.5×20×高さ57●標準付属品:メッセンジャー(500g)、おもり、ロープ10m アズワン品番68-2003-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする