宮本理研工業
宮本理研工業の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
宮本理研工業の サンプラー
バンドーン採水器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05090219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ダム・海・湖などでの大量採水用!!理研式 バンドーン採水器
仕様
●採水量:6L●筒の材質:ポリエチレン製●質量:3.7kg●収納箱(木製):付き●外寸法(cm):23.5×23×高さ55●標準付属品:メッセンジャー(500g)、おもり、ロープ10m
アズワン品番
68-2003-59