宮本理研工業
宮本理研工業の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
宮本理研工業の サンプラー
バンドーン採水器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05090228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ダム・海・湖などでの大量採水用!!理研式 バンドーン採水器
仕様
●採水量:3L●筒の材質:透明塩ビ製●質量:3.5kg●収納箱(木製):付き●外寸法(cm):21.5×20×高さ57●標準付属品:メッセンジャー(500g)、おもり、ロープ10m
アズワン品番
68-2003-58