柄付き採水器 ポリエチレン採水容器 A-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05090447 品番 A-500P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。A型 柄付採水器 ポリエチレン採水器 フルスイング

仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1570mm アズワン品番68-2003-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする