柄 全長

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05090517 品番 -
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,999円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1本の柄でステンレス・ポリエチレン製の各容量の採水缶が共通で使用できます。(各種採水缶が取替え自由)柄が伸縮自在で、縮めた時のサイズがコンパクトですから持ち運びが便利です。保管場所を取りません。各種採水缶はフルスイングですからどの角度からの採水も可能で、特に工場排水・下水道の会所等狭い場所での採水に適しています。各種柄 (採水容器、取付金具は付属しておりません)

仕様●型式:C型●全長(伸):4000mm●最短(縮):1100mm●調節:固定型(スライド式)●材質:カーボン●2段階スライド式で4000mm固定の長さで使用出来ます。 アズワン品番68-2004-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする