NO010/27.0cm NO010 ハイピジョン(白) シバタ工業 05090947

NO010/27.0cm NO010 ハイピジョン(白) シバタ工業 05090947
NO010/27.0cm NO010 ハイピジョン(白) シバタ工業 05090947
NO010/27.0cm NO010 ハイピジョン(白) シバタ工業 05090947

NO010 ハイピジョン(白)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)27
内容量1足注文コード05090947品番NO010/27.0cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

PVC(ポリ塩化ビニル)耐油性長靴。
31.0cmロング丈、裏付タイプ。

長さ(cm)
27
色
ホワイト
質量(g)
1320(26cm/両足)
丈(cm)
31
履口回り(cm)
39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする