シバタ工業
NO010 ハイピジョン(白)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(cm)
24.5
23
¥4,798
23.5
¥4,798
24
¥4,798
24.5
¥4,798
25
¥4,798
25.5
¥4,798
26
¥4,798
26.5
¥4,798
27
¥4,798
28
¥4,798
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05090990
品番
NO010/24.5cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
PVC(ポリ塩化ビニル)耐油性長靴。
31.0cmロング丈、裏付タイプ。
長さ(cm)
24.5
色
ホワイト
質量(g)
1320(26cm/両足)
丈(cm)
31
履口回り(cm)
39