NO030/24.5cm NO030 ハイピジョン(紫) シバタ工業 05091130

NO030/24.5cm NO030 ハイピジョン(紫) シバタ工業 05091130
NO030/24.5cm NO030 ハイピジョン(紫) シバタ工業 05091130
NO030/24.5cm NO030 ハイピジョン(紫) シバタ工業 05091130

NO030 ハイピジョン(紫)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(cm)24.5
内容量1足注文コード05091130品番NO030/24.5cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

PVC(ポリ塩化ビニル)耐油性長靴。
31.0cmロング丈、裏付タイプ。

長さ(cm)
24.5
色
パープル
質量(g)
(26cm/両足)1320
丈(cm)
(26cm)/31
履口回り(cm)
(26cm)39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする