宮本理研工業
宮本理研工業の 撹拌・粉砕・混合関連
宮本理研工業の 振盪器
宮本理研工業の 振盪器関連品
分液ロートホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05091138
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●用途:大型用 C●種別:ラチェット式●規格:500mL〜3L●質量:1800g●分液ロートは、スキーブ型は2Lまで、球型は3Lまで可。●材質:主柱(真鍮クロームメッキ)●備考:タテ振とう用
アズワン品番
68-2005-13