RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162

 

RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162
RS-RTA1200 梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付 山金工業 05092162

梱包スタンド/ロール材スタンド_縦置きタイプ_らくらくカッター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05092162
品番
RS-RTA1200
参考基準価格(税別)¥245,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロール材スタンドの縦置きタイプ「らくらくカッター付き」です。
縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。さらにらくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を1本標準装備。
独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します。
・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。
・カッターは内蔵式の為、カッターの紛失や探す手間をなくし、ロール材をガイドに沿って安全にきれいにカットすることが可能。作業効率アップにつながります。
・カッター刃はボタンを押さないと出てこない安全設計です。
・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。
・引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。
フック巾は30mmまで。
【適合気泡緩衝材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L490~1210mmまで、ロール材シート厚:1mm~8mmまで。

用途
オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
質量(kg)
21
高さ(mm)
1719(ロール材交換時H1931)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
580
間口(mm)
781
材質(キャスター)
ウレタン巻きナイロン
キャスター径(Φmm)
75
ねじ径×長さ(mm)
キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類
自在ストッパー付き4個
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※シート押えや芯棒はゆっくり操作し、指を挟まないよう注意してください。
※コアレスタイプはご使用になれません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする