宮本理研工業
宮本理研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
宮本理研工業の 環境測定その他関連用品
インピンジャー $24/40 G-504シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05092346
品番
G-504-50
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●摺り合わせ:TS24/40●目盛:回線目盛●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。
アズワン品番
68-2007-14