インピンジャー $29/42 G-510シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05092380 品番 G-510-100
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●容量:100mL●摺り合わせ:TS29/42●目盛:目盛なし●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。 アズワン品番68-2007-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする