宮本理研工業
宮本理研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
宮本理研工業の 環境測定その他関連用品
インピンジャー $29/42 G-510シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05092389
品番
G-510-50
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:50mL●摺り合わせ:TS29/42●目盛:目盛なし●フィルター:G-2●備考:透明摺り合わせ●(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。
アズワン品番
68-2007-19