仕様●通信方式:Bluetooth ver.5.1●内臓バッテリー:3.7V/130mAh●再生周波数地帯:20Hz〜20KHz●充電時間:約1.5〜2時間●通話・最大再生時間:約12時間●通信可能範囲:約8〜30m(※環境により異なります)●インピーダンス:16±10%Ω●感度:91dB±3dB●ドライバーユニット:10mm●防水レベル:IP×5●対応プロファイル:HFP A2DP AVRCP AVDTP GAP SDP●付属品:イヤーピース S & L/各1セット(Mサイズ装着済)、充電用ケーブル、取扱説明書
アズワン品番68-2008-62