Lazos
Lazosの PC周辺機器
Lazosの ワイヤレス マウスキーボードセット
有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
仕様
●本体サイズ:約112×57×25mm●本体重量:約60g●カラー:ブラック●対応機種:USBポート搭載のデバイス●ケーブル長さ:約1m●対応OS:Windows 10・8.1・8等 Mac OS 10.6以降●インターフェース:USB(A)オス●DPI:800dpi●ボタン:3ボタン●読取り方式:光学式
注文コード
05092791
品番
L-SM-B
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
仕様
●本体サイズ:約112×57×25mm●本体重量:約60g●カラー:ブラック●対応機種:USBポート搭載のデバイス●ケーブル長さ:約1m●対応OS:Windows 10・8.1・8等 Mac OS 10.6以降●インターフェース:USB(A)オス●DPI:800dpi●ボタン:3ボタン●読取り方式:光学式
アズワン品番
68-2008-78