山金工業製ロール材スタンドの【スタンダードタイプ/ヘビータイプ/吊り下げタイプ】に取付ができる芯棒ストッパーセットです。
1本の芯棒に間口サイズの小さいロール材を2本セットしたい場合、追加のストッパーをご購入いただくことで、それぞれロール材を固定することが可能になります。
セット内容:芯棒ストッパー2個
山金工業製ロール材スタンド【卓上タイプ/縦置きタイプ】には取付不可です。
本品使用時、セットできるロール材の幅はロール材スタンドの内寸より合計66mm短くなりますのでご注意ください。
旧タイプの芯棒(シルバー色)には取り付け不可です。芯棒ストッパーの芯内径がΦ30mmに対し、旧タイプの芯棒はΦ31.8mmのため。