MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
2DTri-codeチューブ側面コード有 V底 1.4mL
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
05093317
品番
3790-WP1D
参考基準価格(税別)
¥110,460
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
チューブ底面に2次元コードを備えた保存チューブでID番号によるサンプル管理が可能です。
SBSフォーマットに準拠したラックは、積み重ねによる省スペース化、オートメーション化が容易です。
仕様
●型番:3790-WP1D(2Dチューブ)●容量(mL):1.4●仕様:バルク●材質:チューブ・ラッチラック/PP(ポリプロピレン)、セプラシール/EVA(熱可塑性エラストマー)●使用温度範囲:-80〜121℃●2Dコード:Dara matrix ECC200●キャップ:-●未滅菌●1Dコード付
アズワン品番
68-2009-68