アルファ米 炊き出しセット 50食分

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50袋) 注文コード05095146 品番2008
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食感豊かなやさしい味わいごはんです。50人分のご飯が、15分で出来上がる「アルファ米」の炊き出しセットです。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用のため、安心してお召し上がりいただけます。

仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):370kcal●内容量:5.0kg●必要水量:8.0L●できあがり量:13.0kg●待ち時間:熱湯/15分、水/(15℃)60分、(5℃)150分●原材料:うるち米(国産)、味付乾燥具材(こんにゃく、醤油風調味料、水煮れんこん、食用植物油脂、砂糖、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥椎茸、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、香料●アレルギー物質28品目不使用●食器付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得 アズワン品番68-2015-13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
町内会の備蓄用として毎年数箱ずつ購入して
宮城県富谷市 明石台第二町内会 様 (その他業種)

毎年数箱購入しています。
秋の町内会の防災訓練時に、ローリングストックや調理方法の習得を兼ねて試食会を開催しています。
味もまずまずで好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする