仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):359kcal●内容量:5.0kg●必要水量:8.0L●できあがり量:13.0kg●待ち時間:熱湯/15分、水/(15℃)60分、(5℃)150分●原材料:うるち米(国産)、味付乾燥具材(水煮たけのこ、ぶなしめじ、ぶどう糖、でん粉分解物、食塩)、調味粉末(食塩、かつお節エキス粉末、かつお節粉末、ぶどう糖加工品、砂糖、でん粉)/調味料(アミノ酸等)、トレハロース、酸化防止剤(ビタミンE)、香料●アレルギー物質28品目不使用●食器付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得
アズワン品番68-2015-17