ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルカップ 2.0mL 650-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4パック×5000個)
注文コード
05095180
品番
650-M
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
サンプルカップ、0.5mLを入れた際の液面比較、未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立微量タイプサンプルカップ●容量:2.0mL
アズワン品番
68-2015-23