0.1mL 8連PCRチューブ+8連フラットキャップ 整列包装 FG-0018シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×12ストリップ) 注文コード05095548 品番FG-0018FC/SE
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

各チューブにそれぞれ独立したフラットキャップ付き、平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ、チューブを個々に開閉可能で、サンプル汚染を防ぐ、均質・極薄のチューブ壁により、熱伝導性に優れた設計、連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能、0.1mLタイプのチューブでキャッパー/デキャッパーが使用できるのはこちらの製品だけ、0.1mLタイプに対応可能なCapEasy(キャップイージー)v2をご使用ください。

仕様●容量:0.1mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋 アズワン品番68-4033-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする