紙製フリーズボックス スライド式 FG-FBOXシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10箱) 注文コード 05095925 品番 FG-FBOX100-SL
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、フタはスライド式のため、フタごと持ち上げても大丈夫、かぶせ式フタのフリーズボックスでよくある、フタを持ち上げた際に中のチューブがバラバラと落下してしまうというトラブルを回避、ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、耐水効果により長くお使い頂けます。油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はございません。

仕様●100本立て●Wellのサイズ:14×14mm●外寸(W×D×H):147×149×49mm●内寸(W×D×H):142×146×49mm●材質(本体):紙●材質(ラック):紙●収納本数:100本●入数:10箱 アズワン品番68-4033-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする