1.5mL マイクロ遠心チューブ 100本 FG-MCT015シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×20本) 注文コード05095959 品番FG-MCT015LBPR
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

微量・低濃度の貴重サンプルの容器への吸着によるロスを防止し、回収率の向上を実現。最小限のタンパク吸着=タンパクの回収を最大化します。一般的な遠心機のローターに使用可能。フラットキャップにはツメ(ロック機構)が付いており、密封が可能。開閉時に親指がキャップ内部に触れるコンタミ防止も兼ねています。チューブ本体には、0.5mLごとに目盛りが記入され、目盛りの裏側にはツヤ消しスペースがあり、ラベルの貼り付けや書き込みが可能。

仕様●目盛り間隔:0.5mL●容量:1.5mL●オートクレーブ滅菌不可●タンパク低吸着タイプ●目盛つき●書き込み領域:あり●外径:12.7mm●全長:38.9mm●許容遠心力:24,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:100本(20本×5袋) アズワン品番68-4033-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする