2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 05096038 品番 FG-SCRLP-20S
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、精密検査などのアプリケーションに適しています。ループキャップ:キャップがチューブ本体から離れないため、取り違えなどのリスクを回避します。お手持ちのチューブ用ラックと合わせて使用することで、片手でのキャップ開閉が可能。

仕様●サイズ:10.8×44mm●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:500本/袋●容量:2mL●滅菌済み●オートクレーブ滅菌可能●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80〜121℃ アズワン品番68-4034-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする