2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 05096047 品番 FG-SCR-20LB
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。加熱処理等の実験にはご使用いただけません。液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。

仕様●サイズ:10.8×44mm●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)●PCR inhibitor-free●目盛つき●許容遠心力:20000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80〜121℃ アズワン品番68-4034-09
注意
●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする