0.5mL スクリューキャップチューブ 500本 20本×25袋 FG-SCT05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25袋×20本) 注文コード 05096090 品番 FG-SCT05-SHS
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

優れたコストパフォーマンス、別売の2Dインサートを後付けで装着でき、凍結した保管サンプルを融解させずに2Dバーコードによる検体管理が出来ます。ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることができる自立型、ガンマ線滅菌済で20本ずつ小分け包装されているので衛生的に使用可能、キャップの色は種類分け等に便利な5色展開(遮光タイプはキャップを選べません)

仕様●包装単位:500本(20本×25袋)●容量:0.5mL●使用温度範囲:-80〜+110℃●滅菌済み(ガンマ線)●キャップがHDPEのためオートクレーブ滅菌不可●DNase Free●RNase Free●Endotoxin Free●許容遠心力:15,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):高密度ポリエチレン●カラー(本体):遮光●カラー(キャップ):遮光 アズワン品番68-4034-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする