遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20袋×25本) 注文コード 05096221 品番 FG2004
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ

仕様●エンドトキシンレベル:<0.5 EU/mL 以下●全長(チューブのみ):114.7mm●全長(キャップ込み):116.1mm●チューブ外径:28.8mm●キャップ外径:35.7mm●容量:50mL●包装形態:バルク包装●使用温度範囲:-80〜+121℃●滅菌済み(電子線)●DNase Free●RNase Free●Non Pyrogenic●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:10,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):高密度ポリエチレン●カラー(本体):ナチュラル●カラー(キャップ):グリーン●入数:500本(25本×20袋)●胴外径(mm):28.8 アズワン品番68-4034-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする