遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×50本) 注文コード 05096230 品番 FG2001
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ

仕様●エンドトキシンレベル:<0.5 EU/mL 以下●全長(チューブのみ):118.6mm●全長(キャップ込み):120.3mm●チューブ外径:16.7mm●キャップ外径:23.1mm●容量:15mL●包装形態:バルク包装●使用温度範囲:-80〜+121℃●滅菌済み(電子線)●DNase Free●RNase Free●Non Pyrogenic●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:8,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):高密度ポリエチレン●カラー(本体):ナチュラル●カラー(キャップ):グリーン●入数:500本(50本×10袋)●胴外径(mm):16.7 アズワン品番68-4034-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする