画像準備中

紙製フリーズボックスv2 FG-FBOX2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05096449 品番 FG-FBOX2-100
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、耐水効果により長く使用可能、油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はなし

仕様●100本立て●ボックス型●穴径:12.5mm●サイズ(フタ有):146×145×50mm(L×W×H)●材質(本体):紙●収納本数:100本●入数:10個 アズワン品番68-4034-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする