YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557

YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557
YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2 サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き YAMAZEN(山善) 05099557

サイクルガレージ サイクルハウス 自転車置き場 交換用カバー2枚付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
質量(kg)12.6
内容量1個注文コード05099557品番YKSH-3(NV)+YKSH-C3(NV)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。
扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。収納の際にも分解が簡単。
扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属。
◇2台用開口部寸法:幅73×高さ133cm
◇3台用開口部寸法:幅123×高さ133cm

用途
自転車、バイクなどの収納、簡易物置などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置保管庫 収納庫 バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車
質量(kg)
12.6
タイプ
3台用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
158×220×176
材質
フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
色
ネイビー
組立時間
20-30分
耐水圧(mm)
2000
取扱説明書:(1.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする