ボレーセイフティー
ボレーセイフティーの 理科/技術/科学工作
ボレーセイフティーの その他学童用実験器具/実験用品
ユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
●プラチナコーティング●2.5mm厚のポリカーボネートレンズ●フレームタイプ:有気孔フレーム/インダイレクト式ベンチレーション●フレームの種類:PC/TPR●フレームカラー:ブラック/イエロー●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナコーティング●ストラップ素材:ポリエステル/スパンデックス●規格:EN166 - EN170 - UKCA
注文コード
05102250
品番
UNIVGN10W
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
超防曇・耐傷Pプラチナコーティング。メガネ併用可。
長時間でも快適に着用できる「ウェーブテクノロジー」。 PC/TPR 同時射出成形のフレーム。オプションでフェイスガード取り付け可能。
仕様
●プラチナコーティング●2.5mm厚のポリカーボネートレンズ●フレームタイプ:有気孔フレーム/インダイレクト式ベンチレーション●フレームの種類:PC/TPR●フレームカラー:ブラック/イエロー●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナコーティング●ストラップ素材:ポリエステル/スパンデックス●規格:EN166 - EN170 - UKCA
アズワン品番
68-4048-58