ユニバーサルゴーグル クリア 5個入 UNIVGNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●プラチナコーティング●フレームタイプ:無気孔フレーム●フレームの種類PC/TPR●フレームカラー:ブラック/グレー●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナコーティング●ストラップ素材:ネオプレーン●規格:EN166 - EN170 - UKCA 注文コード05102268 品番UNIVGN13W
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

超防曇・耐傷Pプラチナコーティング。メガネ併用可。
長時間でも快適に着用できる「ウェーブテクノロジー」。PC/TPR 同時射出成形のフレーム。 長時間でも快適に着用できる「ウェーブテクノロジー」。PC/TPR 同時射出成形のフレーム。オプションでフェイスガード取り付け可能。ストラップがネオプレーン素材で耐熱性、耐久性、化学物質に耐性あり。オプションでフェイスガード取り付け可能。

仕様●プラチナコーティング●フレームタイプ:無気孔フレーム●フレームの種類PC/TPR●フレームカラー:ブラック/グレー●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナコーティング●ストラップ素材:ネオプレーン●規格:EN166 - EN170 - UKCA アズワン品番68-4048-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする