ボレーセイフティー
ボレーセイフティーの 理科/技術/科学工作
ボレーセイフティーの その他学童用実験器具/実験用品
グローブ クリア 5個×2箱 GLOBENシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2箱×5個)
仕様
●フレームタイプ:無気孔フレーム●フレームの種類:PVC●フレームカラー:半透明ブラック●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナライトコーティング●ストラップ素材:ポリエステル/スパンデックス●規格:EN166
注文コード
05102277
品番
GLOBEN11W
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
防曇・耐傷PLプラチナライトコーティング
仕様
●フレームタイプ:無気孔フレーム●フレームの種類:PVC●フレームカラー:半透明ブラック●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●レンズコーティング:プラチナライトコーティング●ストラップ素材:ポリエステル/スパンデックス●規格:EN166
アズワン品番
68-4048-64