ケーブル 2芯 150mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 仕様●長さ:150mm●色:黒●ソケット内径:Φ5.6mm●ソケット外径:Φ11.5mm●2芯ケーブル●片側DCソケット 片側裸線 注文コード05102828 品番K02-2BB-L150-2S/1-5SET
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ:150mm●色:黒●ソケット内径:Φ5.6mm●ソケット外径:Φ11.5mm●2芯ケーブル●片側DCソケット 片側裸線 アズワン品番68-4049-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする