EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
250
全長(mm)
350
注文コード
05103017
品番
LHR+9.5-04
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
250
全長(mm)
350
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
9.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート