EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.06
刃長(mm)
150
全長(mm)
210
注文コード
05103193
品番
LHR+7.06-01
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.06
刃長(mm)
150
全長(mm)
210
材質
SKH51
刃数
6
シャンク径(Φmm)
7.06
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート