画像準備中

リーマ HS S柄 MCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4.05 注文コード05104575 品番MCR-TiN+4.05
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は刃径など176種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)4.05 刃長(mm)18 全長(mm)70 材質HSS-CO 刃数6 シャンク径(Φmm)4 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする