DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
3
先端角(°)
60
注文コード
05105773
品番
VSE-030-60°
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
3
柄径(Φmm)
6
材質
超硬合金
全長
50
刃数
2
刃長
6
先端角(°)
60