※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
3
先端角(°)
90
注文コード
05105782
品番
VSE-030-90°
参考基準価格(税別)
¥13,490
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具。
MC、NC加工に最適。
2枚刃、Vポイントミル
刃径
3
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
柄径(Φmm)
6
材質
超硬合金
全長L(mm)
50
全長
50
用途
皿面取り加工、センタモミ加工(鋳鉄・非鉄金属のみ)、面取り加工、側面仕上げ加工、V溝加工
刃数
2
刃長
6
先端角(°)
90
ねじれ角(°)
30
先端径(ΦA)(mm)
0.4
刃長l
0
(mm)
6