※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VSE-040-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 05105816 VSE-040-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 05105816 VSE-040-90° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 05105816

ドリル VSE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径4 先端角(°)90 注文コード05105816 品番VSE-040-90°
参考基準価格(税別)¥13,490 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は刃径・先端角など39種類から選べます 他の種類を見る

皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具。
MC、NC加工に最適。
2枚刃、Vポイントミル

刃径4 刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)6 柄径(Φmm)6 材質超硬合金 全長L(mm)50 全長50 用途皿面取り加工、センタモミ加工(鋳鉄・非鉄金属のみ)、面取り加工、側面仕上げ加工、V溝加工 刃数2 刃長8 先端角(°)90 ねじれ角(°)30 先端径(ΦA)(mm)0.4 刃長l0(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする