DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の 面取り・バリ取り
DIJET(ダイジェット工業)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
ドリル VSE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径
16
先端角(°)
90
注文コード
05105992
品番
VSE-160-90°
参考基準価格(税別)
¥68,220
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端角
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径
16
柄径(Φmm)
16
材質
超硬合金
全長
120
刃数
2
刃長
30
先端角(°)
90