VSE-200-60° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 05106017 VSE-200-60° ドリル VSE DIJET(ダイジェット工業) 05106017

ドリル VSE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径20 先端角(°)60 注文コード05106017 品番VSE-200-60°
参考基準価格(税別)¥112,130 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は刃径・先端角など39種類から選べます 他の種類を見る
刃径20 柄径(Φmm)20 材質超硬合金 全長140 刃数2 刃長40 先端角(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする