EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2
全長(mm)
100
注文コード
05106535
品番
PGR+2x4x50
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
50
全長(mm)
100
刃形
スパイラル
R
2
シャンク径(Φmm)
8
角度(°)
4
大径(Φmm)
7.35
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
4