EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2.5
全長(mm)
110
注文コード
05106562
品番
PGR+2.5x4x60
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
60
全長(mm)
110
刃形
スパイラル
R
2.5
シャンク径(Φmm)
10
角度(°)
4
大径(Φmm)
9.01
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
4