EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ HS S柄 PGR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
R
2.5
全長(mm)
150
注文コード
05106578
品番
PGR+2.5x4x100
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
R・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH56
シャンク
ストレートシャンク
刃長(mm)
100
全長(mm)
150
刃形
スパイラル
R
2.5
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
4
大径(Φmm)
11.11
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
8
角度小数
4