ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 専門診療・科目別
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の リハビリ・整形
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の ギブス・副木
ネックガード・メッシュ ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05107141
品番
16732
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ素材で通気性に優れています。軽量素材でしっかり固定。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。面ファスナーで着脱が簡単です。
仕様
●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:L●ネック高:9.5cm●適用範囲:30〜45cm●ベルト素材:メッシュ●ステイ種類:プラスチックステイ●頸部固定帯加算
アズワン品番
68-4061-70