ネックサポート・ソフト ブラック 01198シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05107159 品番01198
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

面ファスナーでワンタッチで着脱できます。前部にプラスチックのプレートをポリエチレンフォームで包み、頸部をしっかり安定し、長時間の着用も良好です。吸湿性・保湿性に優れ、軽くてソフト感がある素材を使用し患部をソフトに適確にサポート。

仕様●素材:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:フリー●ネック高:8.5cm●適用範囲:30〜46cm●ベルト素材:ソフト●ステイ種類:プラスチックステイ●頸部固定帯加算 アズワン品番68-4061-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする