ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 専門診療・科目別
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の リハビリ・整形
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の ギブス・副木
背筋すっきりベルトDX ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05107186
品番
27800
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
背筋をクロスベルトで締め上げて、すっきりと伸ばし、姿勢を調整します。さらに幅広ベルトが同時に腹部も引き締めます。軽量メッシュ素材で、ムレにくく快適にサポートします。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン●色:ブラック●サイズ:SM●適用範囲(胴囲):70〜90cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ●ステイ種類:プラスチックステイ
アズワン品番
68-4061-75