ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の 専門診療・科目別
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の リハビリ・整形
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]の ギブス・副木
背筋すっきりベルトワイドメッシュ パッド付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05107229
品番
00390
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
専用パットとソフトボーンで背筋をすっきりと伸ばし、さらにサイドベルトでお腹も締めます。極薄軽量メッシュ素材で、ムレにくく快適にサポートします。
仕様
●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、指定外繊維(植物系再生繊維)●色:ホワイト●サイズ:S●適用範囲(胴囲):60〜75cm●ベルト天地幅:広幅(約17cm以上)●ベルト素材:メッシュ
アズワン品番
68-4061-77