第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ HS S柄 RZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.01
注文コード
05107612
品番
RZ-S7.01
参考基準価格(税別)
¥18,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.01
刃長(mm)
25
全長(mm)
125
材質
HSS-CO
刃数
4
シャンク径(Φmm)
7
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク